商品画像
ギガ・セレクション
精密永磁チャック【受注生産品】
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
ピッチ
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ピッチ(mm)
磁極ピッチ:0.5+1
注文コード
80822930
品番
GSX41-150450-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
用途
一般研削~精密研削、放電加工向け。
ピッチ(mm)
磁極ピッチ:0.5+1
平行度(mm)
0.005/100
吸着力(N/cm
2
)
最大120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません