商品画像
ギガ・セレクション
傾斜式永磁チャック【受注生産品】
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
ピッチ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ピッチ(mm)
磁極ピッチ:0.5+1.5
注文コード
80824086
品番
GSX45-150300-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥495,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
回転軸の角度目盛にて傾斜角度が容易に得られます。角度目盛付き。防水仕様。
用途
平面研削盤での傾斜研削加工などに最適です。 一般~精密研削向け。
ピッチ(mm)
磁極ピッチ:0.5+1.5
設定角度(°)
±90
吸着力(N/cm
2
)
最大120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません