曜日別特売
CV-8NN 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 80827559

PKG画像

CV-8NN 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 80827559
CV-8NN 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 80827559

3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(1巻)
注文コード
80827559
品番
CV-8NN
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

貼ってはがせる、紙のテープ。きれいにはがすことができ、原稿をいためません。コピーやファックスするときなど、隠したい情報をカバーすることができます。水分散性粘着剤を使用しています。

用途
コピーやファックスするときなど、隠したい情報をカバーすることができます。
テープ幅(mm)
8.5
シリーズ
Post-it
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
9
テープ地色
白
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 254

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする