曜日別特売
CV-25RNN 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 80827568

用途

CV-25RNN 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 80827568
CV-25RNN 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 80827568
CV-25RNN 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 80827568
CV-25RNN 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 80827568
CV-25RNN 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 80827568
CV-25RNN 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 80827568
CV-25RNN 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 80827568
CV-25RNN 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 80827568
CV-25RNN 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 80827568

3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はテープ幅など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1巻)
テープ幅(mm)
25
注文コード
80827568
品番
CV-25RNN
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。はがすときに原稿を傷めません。
テープの上から書き込みが出来ます。
原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。

テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
9
シリーズ
Post-it
テープ地色
白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41375704
2014-11-20
用途: 事務処理に

扱っていらっしゃるところが少ないので、モノタロウさんにあって良かったです。
商品もとても良く、使い易いです。

対象商品 : 41375704
2013-06-12
用途: コピー等

いつも事務用品を購入しているサイトで取り扱いがなく、困っていたところをモノタロウさんで発見して感激!これがないと困るので、是非今後も取り扱いを続けて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする