RS18C20GN SEIKO市販ベルト  ファブリックバンド セイコー(SEIKO) 80827717

RS18C20GN SEIKO市販ベルト  ファブリックバンド セイコー(SEIKO) 80827717
RS18C20GN SEIKO市販ベルト  ファブリックバンド セイコー(SEIKO) 80827717
RS18C20GN SEIKO市販ベルト  ファブリックバンド セイコー(SEIKO) 80827717

SEIKO市販ベルト ファブリックバンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色グリーン
内容量1本注文コード80827717品番RS18C20GN
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

布地(テキスタイル)を素材としたカジュアルなベルトで「皮革では重すぎる」「もっと軽快に、自分らしく楽しみたい」という層から絶大な支持を得ています。
革や金属ベルトに比べて圧倒的に軽く、長時間着用しても疲れにくいのが最大の特徴です。通気性が良く、汗をかいてもベタつきにくいです。

用途
-
適合
剣先タイプ:標準
色
グリーン
仕様
美錠:シルバー
長さ(mm)
12時側-6時側:300
幅(mm)
かん幅-美錠:20-20
厚さ(mm)
最:1.7
タイプ
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする