曜日別特売
RS09C13BK SEIKO市販ベルト  牛革(ワニマルフ型押) セイコー(SEIKO) 80827796

RS09C13BK SEIKO市販ベルト  牛革(ワニマルフ型押) セイコー(SEIKO) 80827796
RS09C13BK SEIKO市販ベルト  牛革(ワニマルフ型押) セイコー(SEIKO) 80827796

SEIKO市販ベルト 牛革(ワニマルフ型押)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)かん幅-美錠:13-10
色ブラック
厚さ(mm)最:3
内容量1本注文コード80827796品番RS09C13BK
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

牛革をベースに、ワニの脇腹にある丸い鱗(うろこ)模様を再現した製品。
マルフ(丸符)・・・ワニの脇腹部分にある円形や楕円形の小ぶりな模様で玉符とも呼ばれます。
角のない丸い模様なので、全体的にソフトで親しみやすい雰囲気。模様の一つひとつが小さいため、レディースウォッチや、小ぶりなアンティークウォッチに合わせても非常にバランス良くまとまります。タケフほど整然としすぎていないため、天然素材に近いナチュラルな風合いを感じさせることができます。

用途
切身:最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
適合
剣先タイプ:標準
長さ(mm)
12時側-6時側:110-65
幅(mm)
かん幅-美錠:13-10
厚さ(mm)
最:3
色
ブラック
仕様
美錠:シルバー
タイプ
レディス
素材
裏素材:テグラン/茶

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする