※使用例
ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ラティス/デッキ/オーニング
ファミリー・ライフの シェード/日よけ/オーニング
ベランダの目隠しシート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
80827829
品番
a3288720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
風は通して視線と日差しを遮る目隠しシート。
付属のロープを柵に結ぶだけの簡単設置
丸見えだった洗濯物も、しっかり隠れる!
サンシェードとしても使用OK!
目隠し・日よけ・強風よけ・落下物防止
材質
本体:ポリエチレン、紐:ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
1枚:(約)275
タイプ
4枚組
寸法(cm)
(約)90×180