RS12C12BN SEIKO市販ベルト  牛革(コードバン調) セイコー(SEIKO) 80827866

RS12C12BN SEIKO市販ベルト  牛革(コードバン調) セイコー(SEIKO) 80827866
RS12C12BN SEIKO市販ベルト  牛革(コードバン調) セイコー(SEIKO) 80827866

SEIKO市販ベルト 牛革(コードバン調)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)かん幅-美錠:12-10
色ライトブラウン
内容量1本注文コード80827866品番RS12C12BN
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

革の王様と呼ばれる「コードバン:農耕馬のお尻の部分的な皮革」の雰囲気を、牛革で見事に再現した「いいとこ取り」のベルトです。牛革の表面を特殊な樹脂や塗料で平滑に加工し、コードバン特有の鏡のような光沢感を出した製品。表面を樹脂などでコーティングしているため、本物のコードバンよりも水に強く、雨の日でも比較的安心して使えます。コードバンの特徴である「硬めのパリッとした質感」を再現しているため、腕に巻いた時にシャープで凛とした印象を与えます。

用途
切身:最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
適合
剣先タイプ:標準
長さ(mm)
12時側-6時側:110-65
幅(mm)
かん幅-美錠:12-10
厚さ(mm)
最:3
色
ライトブラウン
仕様
美錠:シルバー
タイプ
レディス
素材
裏素材:テグラン/茶

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする