曜日別特売
RSW-F403C-SV 食器洗い乾燥機(フロントオープン型) リンナイ 80827890

商品画像

RSW-F403C-SV 食器洗い乾燥機(フロントオープン型) リンナイ 80827890
RSW-F403C-SV 食器洗い乾燥機(フロントオープン型) リンナイ 80827890
RSW-F403C-SV 食器洗い乾燥機(フロントオープン型) リンナイ 80827890
RSW-F403C-SV 食器洗い乾燥機(フロントオープン型) リンナイ 80827890
RSW-F403C-SV 食器洗い乾燥機(フロントオープン型) リンナイ 80827890
RSW-F403C-SV 食器洗い乾燥機(フロントオープン型) リンナイ 80827890
RSW-F403C-SV 食器洗い乾燥機(フロントオープン型) リンナイ 80827890
RSW-F403C-SV 食器洗い乾燥機(フロントオープン型) リンナイ 80827890

食器洗い乾燥機(フロントオープン型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード80827890品番RSW-F403C-SV
参考基準価格(税別)¥228,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

幅45cmフロントオープンタイプ

用途
キッチン奥行60cm
質量(kg)29外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×564×755~875機能予約運転、からっとキープ、ソフト排気運転モード標準、スピーディー、念入り、夜エコ、乾燥庫内容量(L)66運転時間(分)標準約140、スピーディー約95、念入り約170、夜エコ約195、乾燥約120標準使用水量(L)12最大収納数56点(大皿8点、中ばち8点、小皿9点、茶わん9点、汁わん9点、グラス、湯のみ13点、箸・スプーンなど)
関連資料:(0.08MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする