パッケージ画像
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
80827908
品番
MNAME-3L
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
市販のラベルライターに合わせたサイズのマグネットシートです。
用途
ホワイトボード、スチール製のキャビネット・ドア・ロッカー・棚札など
幅(mm)
123
厚さ(mm)
0.6
色
白
高さ(mm)
52
対応幅(mm)
ラベルライター対応幅:50
注意
※各種記録メディアや磁気カード、パソコンや電気機器などに近づけるとデータを破損する恐れがあります。
※油性マーカーで一度書いた文字は消せません。