ケース製品画像

Liバッテリー式マルチツール(用途5通り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80827935 品番MK-5S
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。

用途
海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能
夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)
お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能
キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。
付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L) 材質ABS 質量(g)バッテリー:388 出力1.USB-A:〜18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:〜15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95 バッテリー容量(Ah)19.2 充電時間(時間)約5.5 バッテリー容量(mAh)19200
注意
※本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。耐熱温度は約80℃です。特に炎天下や夏場の車内など、日光直射を避けて必ず付属のバッグの中にしまい、トランクの中もしくは室内に保管してください。
※廃棄の際は分解せず各自治体の指示に従ってください。
※絶対に分解して電池を取り出さないでください。
※電源は必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
※熱がこもる場所や高温になる環境での充電はしないでください。
※マルチバッテリーを自分で分解したり修理したりしないでください。
※マルチバッテリーを落としたり、叩いたり、振ったりしないでください。
※雨や水中に沈めたり、長時間の日光に当てたりしないでください。
※可燃性、爆発性物質と一緒に保管しないでください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする