JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ用ステー
ナマズランプ用取付ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
M8×20mmボルト2/ワッシャー1/8mmナット1/スポンジ台座1
注文コード
80827960
品番
502983
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高野自動車用品製作所製ナマズマーカー取付け用ステンレス製ブラケット
大(ATS-717)/ 小(ATS-712)専用設計。取付け用ボルト&スポンジ台座(裏表両面テープ付)付属
用途
電装パーツ
適合機種
ATS-712
セット内容
M8×20mmボルト2/ワッシャー1/8mmナット1/スポンジ台座1
材質
SUS304
サイズ
小
板厚(mm)
2
寸法(縦×横)(mm)
308×88
注意
※高野自動車用品製作所製ナマズマーカー用の取付けブラケットです
※取付けは必要に応じコーキング処理等をおこない脱落しないようご注意ください