商品外観
4K5(フォーケーファイブ)
4K5(フォーケーファイブ)の 懐中電灯・ライト
4K5(フォーケーファイブ)の ハンディタイプライト
フラッシュライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
電源
リチウムイオン電池(14500 3.7V)
光束(Lm)
80(Low)、320(Medium)、700(High)、ストロボ機能
注文コード
80828057
品番
602305A
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
電源・光束
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
充電ポート:Micro-USB(充電時間約3時間)
寸法
117×26×26mm
電源
リチウムイオン電池(14500 3.7V)
型番
PL700
防塵防水性能
IPX4
質量(g)
65(電池含む)
動作時間
1時間(High)、3.5時間(Medium)、11時間(Low)
光束(Lm)
80(Low)、320(Medium)、700(High)、ストロボ機能
環境
動作環境 / 保管環境:-20〜50℃ / -35〜70℃
照射距離(m)
150
関連資料:
カタログ資料(0.67MB)