商品外観

フラッシュライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 電源リチウムイオン電池(ICR18650)(CR123×2本、単4アルカリ乾電池×3本、単4ニッケル水素充電池×3本も使用可能) 光束(Lm)90(Low)、360(Medium)、900(High)、ストロボ機能 注文コード80828066 品番602306A
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は電源・光束など3種類から選べます 他の種類を見る
タイプ充電ポート:Micro-USB(充電時間約2.5時間) 寸法139.5×26.5×26.5mm 電源リチウムイオン電池(ICR18650)(CR123×2本、単4アルカリ乾電池×3本、単4ニッケル水素充電池×3本も使用可能) 型番PL900 防塵防水性能IPX8 質量(g)85(電池含む) 動作時間2.5時間(High)、6時間(Medium)、15時間(Low) 光束(Lm)90(Low)、360(Medium)、900(High)、ストロボ機能 環境動作環境 / 保管環境:-20〜50℃ / -35〜70℃ 照射距離(m)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする