商品外観
4K5(フォーケーファイブ)
4K5(フォーケーファイブ)の 懐中電灯・ライト
4K5(フォーケーファイブ)の ペンタイプライト
LEDペンライトPN150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80828084
品番
602308A
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(g)
50(電池含む)
寸法
149×19×16mm
電源
充電式(USB-C)
動作環境
0〜40℃
防塵防水性能
IP20
充電時間(時間)
約3
動作時間
2.5時間(スポットライト)、2/4時間(投光器)
光束(Lm)
100(スポットライト)、75/150(投光器)
保管環境
-10〜60℃
照射距離(m)
70
関連資料:
カタログ資料(0.67MB)