商品外観
4K5(フォーケーファイブ)
4K5(フォーケーファイブ)の 懐中電灯・ライト
4K5(フォーケーファイブ)の ハンディタイプライト
ヘッドライトHL200A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80828109
品番
602100A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
質量(g)
100(電池含む)
寸法
163×28×17mm
電源
単4アルカリ乾電池3本
動作環境
-30〜65℃
防塵防水性能
IP54
動作時間
6時間(High)、12時間(Low)
光束(Lm)
100(Low)、200(High)
保管環境
-30〜65℃
照射距離(m)
14
関連資料:
カタログ資料(0.67MB)