商品外観
4K5(フォーケーファイブ)
4K5(フォーケーファイブ)の 懐中電灯・ライト
4K5(フォーケーファイブ)の ハンディタイプライト
ワークライトFL500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80828118
品番
602203A
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
質量(g)
120(電池含む)
寸法
140×28×39mm
電源
充電式(USB-C)
動作環境
-20〜50℃
防塵防水性能
IP56
充電時間(時間)
約2
動作時間
0.05時間(Boost)、4時間(High)、10時間(Medium)、50時間(Low)
光束(Lm)
60(Low)、120(Medium)、250(High)、500(Boost)
保管環境
-30〜60℃
関連資料:
カタログ資料(0.67MB)