商品外観
4K5(フォーケーファイブ)
4K5(フォーケーファイブ)の 懐中電灯・ライト
4K5(フォーケーファイブ)の ハンディタイプライト
ワークライトSL350
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80828127
品番
602205A
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
質量(g)
120(電池含む)
寸法
116×44×24mm
電源
充電式(USB-C)
動作環境
0〜40℃
防塵防水性能
IP54
充電時間(時間)
約3
動作時間
3時間(スポットライト)、2〜20時間(投光器)
光束(Lm)
100(スポットライト)、30〜350(投光器)
保管環境
-10〜60℃
関連資料:
カタログ資料(0.67MB)