RS16C12BK SEIKO市販ベルト  牛革(バッファロー型押) セイコー(SEIKO) 80828347

RS16C12BK SEIKO市販ベルト  牛革(バッファロー型押) セイコー(SEIKO) 80828347
RS16C12BK SEIKO市販ベルト  牛革(バッファロー型押) セイコー(SEIKO) 80828347

SEIKO市販ベルト 牛革(バッファロー型押)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)かん幅-美錠:12-10
色ブラック
内容量1本注文コード80828347品番RS16C12BK
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ワニ革系とは全く異なる魅力を持つベルトで、牛革をベースに、野性味のある水牛(バッファロー)特有のシボ(表面の凹凸)を再現した製品です。一般的な牛革(カーフ)よりもシワが深く、表面に独特の力強いシボ(粒状の模様)**があるのが特徴です。
傷が目立ちにくい
表面にしっかりとした凹凸模様があるため、日常使いでつく細かな擦り傷が目立ちにくいという実用的なメリットがあります。「マットで力強い」質感が多いため、ミリタリーウォッチやパイロットウォッチ、厚みのあるスポーツモデルによく似合います。

用途
切身:最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
適合
剣先タイプ:標準
長さ(mm)
12時側-6時側:110-65
幅(mm)
かん幅-美錠:12-10
厚さ(mm)
最:2.5
色
ブラック
仕様
美錠:シルバー
タイプ
レディス
素材
裏素材:テグラン/茶

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする