セイコー(SEIKO)
SEIKO市販ベルト 牛革(ラバー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
かん幅-美錠:18-16
かん幅-美錠:18-16
かん幅-美錠:20-18
色
ブラック
グレー
ダークグレー
ネイビー
ブラウン
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80828435
品番
RS02C18BK
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
裏素材にシリコン素材を用いている為、撥水性に優れた柔らかいラバーとなっております。手首に馴染みやすく、通気性の良いつくりになっております。
用途
-
幅(mm)
かん幅-美錠:18-16
色
ブラック
仕様
美錠:シルバー
適合
剣先タイプ:標準
長さ(mm)
12時側-6時側:115-75
厚さ(mm)
最:5.3
タイプ
メンズ
素材
裏素材:シリコン/黒