DAL3BP SEIKO市販ベルト  ウレタンバンド(ダイビング用) セイコー(SEIKO) 80828539

SEIKO市販ベルト ウレタンバンド(ダイビング用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)かん幅-美錠:19-16
色ブラック
厚さ(mm)最:3.0-5.0
内容量1本注文コード80828539品番DAL3BP
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

「ウレタンベルト(ダイビング用)」は、シリコンベルトと見た目は似ていますが、「過酷な海中環境に耐えるためのプロスペックな性能」を備えた実用重視のベルトです。
一言でいうと、ポリウレタン樹脂を使用し、水圧や薬品、引き裂きに対して非常に強い耐久性を持たせたベルトです。ダイバーズウォッチ/G-SHOCKとの組み合わせを是非お勧めします。

用途
-
適合
剣先タイプ:標準
長さ(mm)
12時側-6時側:135-80
幅(mm)
かん幅-美錠:19-16
厚さ(mm)
最:3.0-5.0
色
ブラック
仕様
美錠:シルバー
タイプ
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする