※商品単品画像
salisty
salistyの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
salistyの スマートウォッチ
salistyの スマートウォッチ関連品
[Apple Watch Series 9/SE/8/7/6/5/4/3/2/1(38-41mm)専用]salistyクリアカラーバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80829080
品番
669-977408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TPU(バンド)、ステンレス(アダプタパーツ、尾錠、つく棒)、鋼(尾錠のばね棒、アダプタパーツのばね棒)
色
ブラウン
質量(g)
約17
寸法(cm)
バンド幅:約2.1、バンド長:約11.0〜15.0、装着可能サイズ:約12.0〜17.0