ミニクレーンスケール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80829098 品番 OCS-XZ-BM-100
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。
軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)
視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。
軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。
小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。
13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。
繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。
オートパワーOFF機能搭載しております。

用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など 種類吊りはかり 最小表示(g)50 本体質量(kg)2.5 表示形式デジタル 秤量(kg)100
注意
※ご使用、未使用に関わらず必ずバッテリーを充電してください。
※精密機器ですので、磁気・静電気・衝撃・高温・雨水などは避けてください。
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする