RS02C18NY SEIKO市販ベルト  牛革(ラバー) セイコー(SEIKO) 80829930

SEIKO市販ベルト 牛革(ラバー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)かん幅-美錠:18-16
色ネイビー
内容量1本注文コード80829930品番RS02C18NY
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

裏素材にシリコン素材を用いている為、撥水性に優れた柔らかいラバーとなっております。手首に馴染みやすく、通気性の良いつくりになっております。

用途
-
幅(mm)
かん幅-美錠:18-16
色
ネイビー
仕様
美錠:シルバー
適合
剣先タイプ:標準
長さ(mm)
12時側-6時側:115-75
厚さ(mm)
最:5.3
タイプ
メンズ
素材
裏素材:シリコン/黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする