NSW-12【ワケあり】 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 80830587

※使用例

NSW-12【ワケあり】 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 80830587
NSW-12【ワケあり】 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 80830587

突っぱり便利ポール

(20件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
幅(mm)
1750~2800
奥行(mm)
34
注文コード
80830587
品番
NSW-12【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)アウトレット
¥2,698¥2,198
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
耐荷重(kg)
5~3
幅(mm)
1750~2800
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理
色
白
サイズ
レギュラーLL
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)
34
奥行(mm)
34
パイプ径(Φmm)
25.4・22.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89568832
2024-08-27
用途: 事務所
有限会社 高橋林業 様(建設業・工事業)

事務所の入り口に暖簾をするのに購入しました。しっかりしているので、しっかり固定します。

対象商品 : 89568866
2023-11-27
用途: 遮光カーテン用
豊能町 様(その他業種)

ブラインドに代わる遮光カーテンを設置するため購入。カーテンのハトメの直径が4センチだったので、問題なく代替できており満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 89568823
2023-01-22
用途: 仕切りカーテンレール
サービス業

とても頑丈で愛用しています。
色模様良くて、シンプルながら、それほど安っぽく見えないので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 89568823
2022-08-05
用途: リフォームでドアを外した場所にのれんを吊るすのに購入しました。
株式会社らいおんの手 様(医療・福祉・介護関連業)

取付易く、しっかりとしており満足しています。欲を言えば、柱等こげ茶に塗装しているので、こげ茶があるといいなと思いました。

対象商品 : 19287126
2021-10-21
用途: 賃貸住宅のユニットバスのシャワーカーテン用
不動産業

賃貸住宅のユニットバスのシャワーカーテン用のものが破損したので
しようしましたが問題なく使えています。

対象商品 : 89568857
2021-09-15
用途: のれんの突っ張り棒
不動産業

平安伸銅工業の突っ便利ポールは どの製品も 丈夫で安心して 購入できます。

1人が参考にしています
対象商品 : 89568823
2021-03-19
用途: 給湯室の仕切り
サービス業

しっかりと枠に固定することができ、往来の多い給湯室への目隠しと仕切りのためのカーテンを吊るして使用していますが、一度も落下することなく安全性も高い商品です。

対象商品 : 19287126
2021-06-15
用途: カーテンレール

部屋で使うため、木目調の柄があって助かりました。今の所、機能的に問題はないのですが、そんなに重くないカーテンでも遠目に見て分かるぐらいたわみが生じます。経年劣化でどんどん曲がったら、ちゃんと心配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする