水とりぞうさん

水とりぞうさん - オカモト

オカモトの除湿剤 湿気とり水とりぞうさんタンクタイプは、「シールをはがして中に溜まった水を排出できる」「吸湿量はたっぷりなのにコンパクト」「簡単にフタが作れてすぐ使い始められる」という3つの特長を持っています。
シールをはがして水捨て簡単!
タンクタイプの除湿剤は、中に溜まった水を捨てるためにハサミやカッターで切る必要があるものが多く、その時に使ったハサミやカッターに塩化カルシウム水溶液がついて錆びてしまうことがあったり、水を捨てることに手間がかかることが不満という声がありました。
そこで「水捨てシール」を取り付けシールを剥がすだけで中に溜まった水を簡単に捨てられる構造を開発!お客様がより使いやすい除湿剤を目指しました。
大容量550mLでたっぷり吸湿。なのにコンパクト!
容器が大きいのでかさばるという除湿剤の不満点を解決するために水とりぞうさんはコンパクト化を目指し改良してきました。持ち運び・使用シーン・捨てる時を考慮したコンパクトデザインを実現しています。
約24%コンパクトになったのに吸湿量は約22%アップ。
簡単!紙フタ装着
オカモトの除湿剤 湿気とり水とりぞうさん(R)は、ジッパーを引いて、窓をミシン目に沿って開けたらフタになる簡単仕様になっています。ご家庭の使用したい場所で手軽にパッと開けて、すぐ使い始めることができます。

容量(mL)
550×3個パック
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04958446-
オープン
¥298
¥328(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする