曜日別特売
52752 シリコンスマホマウントホルダー サギサカ(SAGISAKA) 80830937

 

52752 シリコンスマホマウントホルダー サギサカ(SAGISAKA) 80830937
52752 シリコンスマホマウントホルダー サギサカ(SAGISAKA) 80830937

シリコンスマホマウントホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80830937
品番
52752
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

耐候性に優れたシリコン製で、ハンドルやステムに取付けすることができます。工具不要の簡単取付けタイプ。
対応スマートフォンサイズ(約):高さ130mm ~ 160mm

用途
360°回転し、縦・横自由自在に取付けできるスマートフォンホルダー
色
ブラック
高さ(mm)
対応スマホサイズ:約130-160
質量(g)
約40
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする