曜日別特売
52755 X フォンホルダー GL サギサカ(SAGISAKA) 80831287

 

52755 X フォンホルダー GL サギサカ(SAGISAKA) 80831287
52755 X フォンホルダー GL サギサカ(SAGISAKA) 80831287
52755 X フォンホルダー GL サギサカ(SAGISAKA) 80831287

X フォンホルダー GL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80831287
品番
52755
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

アームは、スマートフォンの四隅を固定。本体は360度回転し、工具なしでハンドルへ簡単に取付けできます。
取付け方法:台座にスマホを押し付ける
取外し方法:左右のレバーを押し込む
対応ハンドル径(約):20~35mm
対応スマホサイズ(約):120~175mm、厚み:12mmまで
素材:ABS樹脂、シリコン、スチール
【注意!!】本体とブラケットをお取付けの際は、本体裏の取付けレールにブラケットの取付けステーを差し込み、スライドさせ奥までしっかりと固定してください。取付け後はしっかりと固定されているかご確認ください。

用途
ワンタッチで取付け、取外しができるスマートフォンホルダー
厚さ(mm)
対応スマホサイズ:約12
色
ブラック
高さ(mm)
対応スマホサイズ:約120-175
質量(g)
約96
ハンドル径(Φmm)
約20-35
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする