曜日別特売
SN-5100【ワケあり】 DAISUKE 簡易偏心確認器 I-TOOL 80831585

DAISUKE 簡易偏心確認器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80831585
品番
SN-5100【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)アウトレット
¥66,980¥54,980

Vブロック上で製品を回して製品にキズがついたって経験がある方に最適な商品。
受け部分がベアリングのため、製品との接触面が摩耗しにくい。
Vブロックと違いベアリングで受けているので、製品にキズが付きにくい。
ベアリングでワークが回転しやすい。
コンパクトでどこでも使える。
円筒ワークに合わせてサイズの変更が可能。

用途
円筒ワークを傷つけずに精密測定。ベアリング付きVブロック。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
125
幅(mm)
41
高さ(mm)
66
適合外径(Φmm)
5~100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする