斜め

WTW-DAP348E-4TB 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線 80832327 WTW-DAP348E-4TB 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線 80832327 WTW-DAP348E-4TB 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線 80832327

防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80832327 品番 WTW-DAP348E-4TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大chデジタルレコーダー
AHDch/IPカメラch対応 同時操作はchまで対応
AHD/TVI/IPC映像信号対応
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
800万画素で各入力最大fpsまで設定可能
カメラ台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
最大HDD容量 TB搭載可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属
AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。
※AOC対応のカメラが必要です。

解像度
入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)
720P(1280x720)
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック 電圧(V)DC12 消費電力(W)最大60 対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。 本体質量(kg)約2.2(※HDD含まず) 信号形式AHD・TVI・IP 端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone 入力/出力(音声)8入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) HDD4TB 操作最大同時操作12ch 保証期間1年 入力端子8入力(BNCJ端子)/12ch Ethernet※AHD入力信号に対応 動作周囲温度(℃)5〜40 動作湿度(%)0〜90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態 色(本体)ブラック 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 入出力センサー入出力:8入力(N/O,N/C)・1出力 容量(TB)4TB フレームレート最大7fps(800万画素時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む 対応ブラウザ無し HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768 入力数最大8ch、AHD:8ch、IPカメラ:12ch、音声入力:8ch
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする