ハートフルジャパン
ハートフルジャパンの 刈払機
ハートフルジャパンの 一般草刈用カッター/チップソー
極薄軽量 変則刃クリーンホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80832607
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・特殊形状と縦埋込チップで耐久性抜群。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
材質
スチール
質量(g)
440
タイプ
変則刃 255×40P
シリーズ
クリーンホワイトシリーズ
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
注意
※・機械の回転方向と刃物の回転方向が一致するように取り付けてください。・使用中、必ず安全カバー、安全靴、保護メガネをご使用ください。