極薄軽量 コブ付オールマイティクリーンホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80832625 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・笹等の硬草から雑草まですべてに対応。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。

材質スチール 質量(g)440 タイプオールマイティ 255×48P シリーズクリーンホワイトシリーズ 外径(Φmm)255 刃数(p)48
注意
※・機械の回転方向と刃物の回転方向が一致するように取り付けてください。・使用中、必ず安全カバー、安全靴、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする