ap143-bk-xl【ワケあり】 空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL 万方商事 80832879

 

ap143-bk-xl【ワケあり】 空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL 万方商事 80832879
ap143-bk-xl【ワケあり】 空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL 万方商事 80832879
ap143-bk-xl【ワケあり】 空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL 万方商事 80832879
ap143-bk-xl【ワケあり】 空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL 万方商事 80832879
ap143-bk-xl【ワケあり】 空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL 万方商事 80832879
ap143-bk-xl【ワケあり】 空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL 万方商事 80832879
ap143-bk-xl【ワケあり】 空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL 万方商事 80832879
ap143-bk-xl【ワケあり】 空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL 万方商事 80832879
ap143-bk-xl【ワケあり】 空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL 万方商事 80832879

空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
XL
注文コード
80832879
品番
ap143-bk-xl【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)アウトレット
¥5,898¥4,798

涼しく作業ができるベストタイプのファン付きウェア。サッと羽織るだけで暑さ対策ができ、直径約10cmの大きな電動ファンが心地よい風を届けます。風量は3段階で調整可能。便利な4つの収納ポケット付きで作業性も抜群。洗濯機で丸洗いできるため、いつでも清潔に使える実用性の高いアイテムです。

用途
涼感用に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
XL
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブラック
質量(g)
【ベスト】188 / 【ファン】96
定格電圧
DC5V
寸法(cm)
【ファン】Φ10×t5
連続使用時間
弱:約10時間 / 中:6時間 / 強:約3時間
コード長さ(cm)
87
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする