明光商会
パウチフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
サイズ
A3判
注文コード
80833046
品番
MP10-307430【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
A3判
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
サイズ
A3判
トラスコ品番
431-4948
寸法(mm)
307×430
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
0.1
厚さ(μm)
100