シモジマ
ミナパック シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100枚)
幅(mm)
600
注文コード
80833141
品番
401K【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,298
¥
4,298
バスケットに入れる
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材です。クッション性に優れ幅広く利用されております。切る手間を省いたカット済みで、100枚入りの業務用お徳パックです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ポリエチレン
幅(mm)
600
高さ(mm)
600
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(cm)
60×60