ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミルウォーキーツールの 電動工具/充電工具部品
M12 FUEL カットオフツール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80833605
品番
M12 FCOT-0X JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
20,000rpmの速度により、さまざまな材料を高速に切断可能
360°首振り機能つき集塵ポート搭載したダストカバー
片手操作に最適化
さまざまな材料を切断する能力
付属品
ダストカバー、六角レンチ
電圧(V)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
197×122×84
本体質量(kg)
0.9
ディスク厚さ(mm)
対応可能:1.0〜3.2
バッテリー
プラットフォーム:M12
ディスク外径(Φmm)
カッティングディスク:最大76
ディスク内径(Φmm)
カッティングディスク:10
切断深さ(mm)
最大:16.3
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
20,000
注意
※本体のみ。 別途バッテリー、充電器が必要です。