MXF COS350G2-0 JP MX FUEL 350mm パワーカッター ミルウォーキーツール 80833614 MXF COS350G2-0 JP MX FUEL 350mm パワーカッター ミルウォーキーツール 80833614 MXF COS350G2-0 JP MX FUEL 350mm パワーカッター ミルウォーキーツール 80833614 MXF COS350G2-0 JP MX FUEL 350mm パワーカッター ミルウォーキーツール 80833614

MX FUEL 350mm パワーカッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80833614 品番MXF COS350G2-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能
ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能
大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)
RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止
キックバック制御により、安全性と制御性アップ
トリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載
過負荷ランプにより最適負荷を検知可能
※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません

付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター 幅(mm)404 全長787 mm 高さ(mm)254 本体質量(kg)8.95 最大切込深さ(mm)124 バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM) 回転数5370 min-1 ブレード径(Φmm)直径:350 ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27
注意
※本体のみ。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする