M18 BLTS-0 JP M18 伸縮式高枝切りバサミ ミルウォーキーツール 80833630

 

M18 BLTS-0 JP M18 伸縮式高枝切りバサミ ミルウォーキーツール 80833630
M18 BLTS-0 JP M18 伸縮式高枝切りバサミ ミルウォーキーツール 80833630
M18 BLTS-0 JP M18 伸縮式高枝切りバサミ ミルウォーキーツール 80833630

M18 伸縮式高枝切りバサミ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード80833630品番M18 BLTS-0 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

高速できれいな剪定、手動式と比べて最大3倍高速に剪定可能
生木Φ44.5mmの切断能力により、一日の剪定作業の開始から終わりまで、難易度の高い作業でも一貫してきれいに切断可能
ロープと滑車を使う手動式高枝切りバサミの仕組みと比べて、作業時の負担を大幅軽減
追加のエクステンション不要
収納式枝取りフックで枝を簡単に払い落とし、より効率的な剪定が可能
ユーザーは作業に合わせて工具を2メートルから3メートルまで最適な長さに簡単に調整し、最大で計3.6メートルまでリーチを延長可能

付属品肩掛けベルト、保護カバー、ベルト取付け金具、ボックスレンチ電圧(V)18全長(m)ポール収納時:2.1、ポール引き伸ばし時:3本体質量(kg)5.4バッテリープラットフォーム:M18作業量(目安)生木Φ25mm 2,600カット(M18 HB8 JP)、生木Φ44.5mm 1,300カット(M18 HB8 JP)材質(ブレード)DC53鋼切断可能径(Φmm)最大:44.5(生木)
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする