M18 F2BPB-0 JP M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー ミルウォーキーツール 80833639 M18 F2BPB-0 JP M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー ミルウォーキーツール 80833639 M18 F2BPB-0 JP M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー ミルウォーキーツール 80833639 M18 F2BPB-0 JP M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー ミルウォーキーツール 80833639 M18 F2BPB-0 JP M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー ミルウォーキーツール 80833639

M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80833639 品番M18 F2BPB-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

最大60ccエンジン式同等の高い吹き飛ばし性能
バッテリー残量がなくなるまで一貫した吹き飛ばし力を保ち、一日中高い生産性を維持
最速1秒でフルパワー
使用体感重量たったの約300gで、通常ハンドブロワーより1/10以下に重量を軽減
短時間の清掃には軽さを重視しバッテリー2個で作業し、長時間の清掃にはバッテリー4個で作業可能
調整可能なショルダーベルトにより、さまざまな使用者の快適性を最大限に向上
ハンドル調整機能と伸縮式ノズルにより、ハンドル位置とノズルの長さを簡単に調整可能
作業時の反動を本機が吸収し 、長時間作業を快適に実現
86.2dBの低騒音で、エンジン式に比べて静音作業を実現

付属品丸ノズル、平ノズル、トルクスレンチ 電圧(V)18 本体質量(kg)8.8 風量(m3/min)18.5 バッテリープラットフォーム:M18 定格入力電流(A)25 最大風速(m/s)69.4 モード3段階 最大強さ(N[kgf])最大風力:20.5 バッテリー数必要:2 ファン回転速度(min-1[r.p.m])無負荷時:21500
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする