生き生きキャリースタンドパック プラ入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3000枚) 注文コード 80833700 品番 1511109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ミニトマト・キンカン・スナップエンドウなどに最適で、自立して陳列できます。

用途穴あき仕様ですので、袋内の結露も軽減します。 材質OPP 規格 厚さ(μm)40 穴数4H 口径×高さH(mm)200×220+45(GZ) ケース入数(枚)3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする