曜日別特売
ICE-A-700G SET ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+700g保冷剤×2) WILLTEX 80833728

イメージ

ICE-A-700G SET ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+700g保冷剤×2) WILLTEX 80833728
ICE-A-700G SET ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+700g保冷剤×2) WILLTEX 80833728
ICE-A-700G SET ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+700g保冷剤×2) WILLTEX 80833728
ICE-A-700G SET ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+700g保冷剤×2) WILLTEX 80833728
ICE-A-700G SET ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+700g保冷剤×2) WILLTEX 80833728
ICE-A-700G SET ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+700g保冷剤×2) WILLTEX 80833728
ICE-A-700G SET ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+700g保冷剤×2) WILLTEX 80833728
ICE-A-700G SET ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+700g保冷剤×2) WILLTEX 80833728

ICE ARMOR アイスアーマーセット(ビブス+700g保冷剤×2)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80833728
品番
ICE-A-700G SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,530
販売価格(税別)
¥12,300

猛暑下で働く現場作業員や警備員、倉庫・工場スタッフ、農作業など、空調のない環境で長時間身体を動かす人のために開発された酷暑対策グッズです。
大容量保冷剤「アイスアーマー」をメッシュベストの前面・背面に各1個装着することで、身体の中心である体幹を前後から強力に冷却。小型保冷剤では得られない冷却持続力で、炎天下でも体感温度の低下を実感できます。
表面と裏面で温度設定が異なるので、環境やお好みに合わせて切り替えが可能です。
ファン付きウェアが使えない環境や、より確実な熱中症対策を求める現場に最適な、着るだけで頼れる冷却ギアです。
交換用の保冷剤は「ICE-A-1K-0」「ICE-A-700G-0」「ICE-A-500G-0」をお買い求めください。

セット内容
アイスアーマー保冷剤700g×2個、専用ビブス×1着
種別
ビブス
材質
保冷剤:水、塩類 外装:アルミ
サイズ
保冷剤:W250×D250×H15mm、ビブス:肩幅38cm、胸囲37cm、身丈40cm、胴囲76~140cm
質量(g)
保冷剤:700
混率(%)
ビブス:ポリエステル95、ポリウレタン5
時間
冷凍:(目安)10~14時間
冷却温度(℃)
表面0/裏面5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする