ホリックス
ホリックスの 出荷・包装資材
ホリックスの 袋
ホリックスの 野菜袋
生き生きキャリースタンドパック プラ入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3000枚)
注文コード
80833754
品番
1512106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ミニトマト・キンカン・スナップエンドウなどに最適で、自立して陳列できます。
用途
穴あき仕様ですので、袋内の結露も軽減します。
材質
OPP
規格
中 黒
厚さ(μm)
40
穴数
4H
口径×高さH(mm)
200×220+45(GZ)
ケース入数(枚)
3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100