ホリックス
ホリックスの 出荷・包装資材
ホリックスの 袋
ホリックスの 野菜袋
高機能食品パッケージ ベジフレッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3000枚)
注文コード
80833806
品番
4935482124457
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ガス透過性の異なる2種類のフィルム特性を生かし、袋内部のガス(酸素・二酸化炭素)をコントロールすることで野菜の呼吸を抑制し鮮度保持します。
用途
ベジフレッシュとは、野菜を入れるだけで鮮度が長持ちする鮮度保持袋です。
材質
OPP、LL
規格
10号
厚さ(μm)
OP20/LL25
口径×高さH(mm)
180×270
ケース入数(枚)
3000
注意
※こちらの商品はリサーチ販売の為、在庫がない場合もございますので、
※ 出荷まで数日お待ちいただくこともございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100