高機能食品パッケージ ベジフレッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500枚) 規格LL サイズLL 注文コード80833919 品番59002060029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は規格・サイズ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ガス透過性の異なる2種類のフィルム特性を生かし、袋内部のガス(酸素・二酸化炭素)をコントロールすることで野菜の呼吸を抑制し鮮度保持します。

用途ベジフレッシュとは、野菜を入れるだけで鮮度が長持ちする鮮度保持袋です。 材質OPP、LL サイズLL 規格LL 厚さ(μm)OP20/LL25 口径×高さH(mm)1050×800 ケース入数(枚)500
注意
※こちらの商品はリサーチ販売の為、在庫がない場合もございますので、出荷まで数日お待ちいただくこともございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする