ブライトインポリ袋バイオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5000枚) 注文コード 80834655 品番 10001314200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

サトウキビを原料とした植物由来のバイオマスを10%以上配合、CO2排出削減や石油資源の節約に貢献する環境配慮型ポリ袋です。

用途日本有機資源協会のバイオマスマーク認定商品です。製品1枚ごとにバイオマスマークを印刷されています。 材質LLDPE(バイオマス素材配合率10%) 規格12号 厚さ(μm)20 穴数4穴 口径×高さH(mm)230×340 ケース入数(枚)5000
注意
※食品衛生法適合(一般財団法人日本食品分析センターによる検査)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする