ラップインモノフィラネット JANコード胴ラベル付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2000枚) 規格2kg 注文コード80834768 品番10003221902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は規格・色など5種類から選べます 他の種類を見る

作業性抜群!高品質の青果ネットです。

用途たまねぎ、じゃがいも、みかん、にんじん等の保存、運搬に最適です。 種別付属JAN:4960590280311 材質HDPE 規格2kg 口径×高さH(mm)230×320 ケース入数(枚)2000
注意
※プラマーク胴ラベル付き、JAN付のタイプとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする