ベジシューター用OPP防曇袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5000枚) 穴数穴無 注文コード80835005 品番11001100550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は穴数など10種類から選べます 他の種類を見る

べジシューターを使って長物野菜を梱包する際に適した防曇袋です。

用途梱包時間を短縮することが出来ます。 材質OPP 寸法(mm)口幅×高さ:100×550+50 厚さ(μm)20 穴数穴無 ケース入数(枚)5000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする