ホリアキ
ホリアキの 出荷・包装資材
ホリアキの 袋
ホリアキの 野菜袋
ベジシューター用OPP防曇袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5000枚)
穴数
2穴
注文コード
80835014
品番
11001100602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
穴数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
べジシューターを使って長物野菜を梱包する際に適した防曇袋です。
用途
梱包時間を短縮することが出来ます。
材質
OPP
寸法(mm)
口幅×高さ:120×600+50
厚さ(μm)
20
穴数
2穴
ケース入数(枚)
5000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません