ホリックス
ホリックスの 出荷・包装資材
ホリックスの 袋
ホリックスの 防曇袋(ボードン袋)
生き生きパック プラマーク入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12000枚)
穴数
穴なし
注文コード
80836780
品番
4935482120013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
穴数・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
透明性が高くコシがあるフィルムを使用した、青果物専用OPP防曇袋です。
用途
産直市場、道の駅向けに陳列効果をあげます。
材質
OPP
規格
6号
厚さ(μm)
20
穴数
穴なし
口径×高さH(mm)
130×300
ケース入数(枚)
12000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100