3/22より値下げ!現場を応援

4935482120341 生き生きパック プラマーク入 ホリックス 80837105 4935482120341 生き生きパック プラマーク入 ホリックス 80837105

生き生きパック プラマーク入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6000枚) 穴数4H 注文コード80837105 品番4935482120341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980
この商品は穴数・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

透明性が高くコシがあるフィルムを使用した、青果物専用OPP防曇袋です。

用途産直市場、道の駅向けに陳列効果をあげます。 材質OPP 規格13号 厚さ(μm)25 穴数4H 口径×高さH(mm)260×380 ケース入数(枚)6000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする